Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73UN21004000J KONDENSATOR 0.01æF 2 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495957
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73UN21004000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktbreite: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 500 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: R73 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 11 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R73UN21004000J, 2495957, 249-5957
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    360
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 0,80*
    Lager 139
    647
    1
    € 14,99*
    ab € 0,615*
    € 2,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.