Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71PI33304030K KONDENSATOR 0.33æF 630V 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495906
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PI33304030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 275 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71PI33304030K, 2495906, 249-5906
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    258
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,935*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 2,23*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,12*
    € 3,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.