Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60QI247050L0K KONDENSATOR 0.047æF 1 KV 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495889
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QI247050L0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60QI247050L0K, 2495889, 249-5889
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,456*
    € 1,58*
    50
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 4,48*
    € 5,58*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,22*
    € 7,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.