Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60PF22205040K KONDENSATOR 0.022æF 630V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495885
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF22205040K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22 nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60PF22205040K, 2495885, 249-5885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    682
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,71*
    180
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,80*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 21600 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.