Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60IN43305030K KONDENSATOR 3.3æF 250V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495878
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60IN43305030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, radial kondensator 3,3 µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60IN43305030K, 2495878, 249-5878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 3,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,991*
    € 3,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,46*
    € 4,1174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.