Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET PHE844RD6470MR30L2 ENTSTÖRKOND., X1, PP, 0.47UF, 480VAC RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RD6470MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Beschreibung: ENTSTÖRKOND., X1, PP, 0.47UF, 480VAC RAD
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • Kondensator dielektrisch: PP (Polypropylen)
  • dv/dt: 100 V/ᄉs
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung X: 480 V
  • max. Betriebstemperatur: 105 ᄚC
  • Nennspannung Y: -
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Entstörklasse: X1
  • Kondensatorgehäusestil: Radiales Gehäuse
  • Kapazitätswert: 0.47 ᄉF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe PHE844
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren (Folie), Sicherheitskondensatoren, KEMET, PHE844RD6470MR30L2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,48*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,719*
€ 2,81*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 176 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 880 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG