Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450MR7220JR06L2 KONDENSATOR, 2.2æF, 630V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495750
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MR7220JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE450/F450 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 19 mm
  • Produkthöhe: 36 mm
  • Produktlänge: 41 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE450MR7220JR06L2, 2495750, 249-5750
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    91
    Frei Haus
    ab € 5,47*
    € 6,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,66*
    € 12,20*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 5,03*
    € 13,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 91 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 182 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 546 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 1001 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 2002 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.