Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450MF6680JR06L2 KONDENSATOR 0.68æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495748
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MF6680JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE450/F450 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 14.5 mm
  • Produkthöhe: 24.5 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE450MF6680JR06L2, 2495748, 249-5748
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    153
    Frei Haus
    ab € 2,61*
    € 3,31*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,13*
    € 5,93*
    Lager 139
    443
    1
    € 14,99*
    ab € 2,48*
    € 7,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 153 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 612 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 1071 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 2142 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.