Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDECD3470KA5N00 KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, 10%, PEN, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495711
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECD3470KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 2.4 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 50v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDECD3470KA5N00, 2495711, 249-5711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,632*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.