Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 860160472001 KONDENSATOR, 10æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495107
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160472001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: WCAP-ATLL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 66 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 10µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 860160472001, 2495107, 249-5107
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0714*
    € 0,0999*
    1 Tag
    441
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0719*
    € 0,1478*
    Lager 139
    1755
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0659*
    € 0,2517*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2517*
    € 0,29952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1904*
    € 0,22658
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.