Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T2940-2 BOHRERVERLÄNGERUNG, E6.3-ANTRIEB, 160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494929
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2940-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Elektrowerkzeuge
Holzbohrer
Werkstattbedarf
Bohrergröße, metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 11,13*
    € 17,11*
    € 6,90*
    ab € 13,69*
    € 19,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,59*
    € 26,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.