Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 42815-0114 BUCHSENKONTAKT, 10AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494868
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42815-0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Mini-Fit Sr. 42815
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mini-Fit Sr. 42816 &, 43914 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 42815-0114, 2494868, 249-4868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,451*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.