Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ256GB410-I/PT MCU, 16BIT, PIC24, 32MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493346
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB410-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GB Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 84 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GB
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ256GB410-I/PT, 2493346, 249-3346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    119
    Frei Haus
    ab € 7,56*
    € 7,56*
    Lager 139
    1125
    1
    € 14,99*
    ab € 8,07*
    € 10,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    ab € 57,62*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    ab € 42,69*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2547
    ab € 41,03*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 219,69*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 98,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.