Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-C16 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492792
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-C16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201-C16, 2492792, 249-2792
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    32
    € 4,98*
    ab € 4,40*
    € 5,94*
    28 Tage
    20
    € 8,90*
    ab € 5,58*
    € 7,51*
    € 5,90*
    ab € 4,84*
    € 7,65*
    4 Tage
    114
    € 4,95*
    ab € 6,03*
    € 8,04*
    Lager 139
    76
    € 14,99*
    ab € 16,66*
    € 23,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1012
    ab € 1,78*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,23*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1009
    ab € 2,28*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240101R1612
    ab € 12,01*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R1165
    ab € 1,87*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,25*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0324
    ab € 6,34*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0064
    ab € 4,81*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 25,46*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,94*
    Zubehör
    ABB
    GJF1101903R0001
    ab € 2,61*
    Zubehör
    ABB
    2CDL010001R1057
    ab € 11,51*
    Zubehör
    ABB
    2CDL041202R1630
    ab € 56,88*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200000R5015
    ab € 4,32*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.