Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-C10 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492791
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201-C10, 2492791, 249-2791
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,23*
    € 7,46*
    2 Tage
    5
    € 4,98*
    ab € 5,60*
    € 7,47*
    € 5,90*
    ab € 4,98*
    € 7,89*
    1 Tag
    50
    € 6,40*
    ab € 8,38*
    € 11,18*
    Lager 139
    94
    € 14,99*
    ab € 16,94*
    € 30,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0002
    ab € 14,68*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200936R0003
    ab € 14,76*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0003
    ab € 12,13*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0065
    ab € 3,78*
    Zubehör
    ABB
    2CDS253001R0064
    ab € 20,72*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R3010
    ab € 3,97*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210010R1012
    ab € 2,97*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1002
    ab € 0,56*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1003
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1006
    ab € 1,42*
    Zubehör
    ABB
    2CDL210001R1060
    ab € 10,85*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1660
    ab € 31,35*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 3,57*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0164
    ab € 4,37*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,16*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.