Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202-B6 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492763
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202-B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S202-B6, 2492763, 249-2763
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 14,21*
    € 20,46*
    1 Tag
    14
    € 6,40*
    ab € 36,14*
    € 42,13*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 36,83*
    € 42,96*
    € 5,46*
    ab € 39,60*
    € 46,14*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 51,53*
    € 64,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,53*
    € 76,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,08*
    € 73,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R3001
    ab € 0,86*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240213R1012
    ab € 12,24*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200946R0002
    ab € 13,97*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0165
    ab € 12,37*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R0001
    ab € 0,66*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1012
    ab € 5,45*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1006
    ab € 3,64*
    Zubehör
    ABB
    2CDL230001R1060
    ab € 23,22*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1009
    ab € 4,51*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240101R1612
    ab € 13,98*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0105
    ab € 4,09*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 28,98*
    Zubehör
    ABB
    S2C-H11L
    ab € 17,10*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200922R0001
    ab € 15,02*
    Zubehör
    ABB
    2CDL220001R1658
    ab € 29,73*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.