Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, LED, blau, blinkend, 24V DC, 24V AC, IP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491638
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-BL24-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Linsenfarbe: Blau
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: SL7 Series
  • Außenhöhe: 61 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 13
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 43,38*
    € 55,63*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 45,68*
    € 58,33*
    € 5,46*
    ab € 47,60*
    € 60,98*
    € 4,00*
    ab € 47,49*
    € 60,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,81*
    € 102,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,32*
    € 121,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,10*
    € 119,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,64*
    € 109,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,49*
    € 101,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,81*
    € 93,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    171451 SL7-CB-D
    ab € 43,72*
    Zubehör
    Eaton
    171452 SL7-CB-T-100
    ab € 59,23*
    Zubehör
    Eaton
    171459 SL7-SWD
    ab € 189,55*
    Zubehör
    Eaton
    171294 SL7/4-BET
    ab € 6,07*
    Zubehör
    Eaton
    171455
    ab € 22,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.