Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TMCP1A106KTRF KONDENSATOR, 10æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491435
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1A106KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5.9 ohm
  • Produktpalette: TMCP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 104 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.5 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TMCP1A106KTRF, 2491435, 249-1435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,143*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.