Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ABPDRRT005PG2A5 DRUCKSENSOR, 5PSI, RADIAL M.STECKNIPPEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490463
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRT005PG2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessung: Relativdruck
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.7 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Sensorausgang: Digital
  • Produktpalette: ABP Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABPDRRT005PG2A5, 2490463, 249-0463
    Angebote (6)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,95*
    ab € 11,28*
    € 13,03*
    € 5,90*
    ab € 8,22*
    € 13,41*
    Frei Haus
    ab € 9,76*
    € 14,37*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 8,05*
    € 15,17*
    € 4,00*
    ab € 14,43*
    € 22,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    SEK002
    ab € 11,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.