Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-308 PROGRAMMIERMODUL, SMD, JTAG, FPGA/SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490175
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
Merkmale: All-in-one JTAG Programming/Debugging, 3.3V Supply, Compatible with Xilinx Tools, High Speed USB2
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digilent Development Boards with Xilinx FPGAs &, SOCs
  • Art des Zubehörs: Programmiermodul
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: digilent fpga, programmiergerät, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, DIGILENT, 410-308, 2490175, 249-0175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,58*
    € 60,69*
    Lager 139
    184
    € 14,99*
    ab € 45,92*
    € 61,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,94*
    € 71,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,09*
    € 69,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,72*
    € 66,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.