Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F070F6P6 MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2488284
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F070F6P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F070F6P6, 2488284, 248-8284
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    74
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 2,32*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,18*
    € 2,63*
    Lager 139
    13004
    1
    € 14,99*
    ab € 0,813*
    € 3,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP20
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Multicomp
    D00838
    ab € 114,46*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-04ST
    ab € 7,76*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F070RB
    ab € 8,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32072B-EVAL
    ab € 185,57*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F072B-DISCO
    ab € 8,97*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    ab € 58,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.