Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXTENA M1516HCT-P-SMA ANTENNE, GPS/GLONASS, 1.575/1.6GHZ, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484960
Hersteller:
     MAXTENA
Herst.-Nr.:
     M1516HCT-P-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.575 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GPS / Glonass
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Ringantenne rechts
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 1.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MAXTENA, M1516HCT-P-SMA, 2484960, 248-4960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,41*
    € 80,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,98*
    € 77,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,60*
    € 72,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,68*
    € 53,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.