Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 229625 VERST. ARMBAND, METALL, 10MM KNOPF, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484082
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     229625
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Armbänder
den
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Schwarz
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Umfang, max.: 245 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,22*
    € 64,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,41*
    € 55,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.