Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CPF-A-0603B1K0E1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 1K, 0.1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483880
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF-A-0603B1K0E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CPF-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, CPF-A-0603B1K0E1, 2483880, 248-3880
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1072
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0946*
    € 0,3618*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,132*
    € 0,655*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3618*
    € 0,43054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2926*
    € 0,34819
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2522*
    € 0,30012
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0603B1K0E1..
    ab € 0,129*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    PCF0603P-R-1K-BT1
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.