Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N854S KNOPFMAGNET, SELBSTKLEBEND, DM 15MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483406
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N854S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Magnete
R
Scheiben
Höhe: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 30,13*
    € 46,61*
    Frei Haus
    ab € 58,46*
    € 90,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,04*
    € 46,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6026* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.