Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N850N KNOPFMAGNET, SELBSTKLEBEND, DM 6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483397
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N850N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Durchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Höhe: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, eclipse neodymmagnet, knopf magnet, neodymmagnet 50st, Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, N850N, 2483397, 248-3397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 12,77*
    € 20,66*
    € 8,95*
    ab € 18,77*
    € 31,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2554* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.