Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbaustein, 30 V, TSSLP-2-4, 2 Pin(s), 5.5 V, 30 W, ESD101-B1-02 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480927
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ESD101B102ELSE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: ESD101-B1-02 Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 30 W
  • Bauform - Diode: TSSLP-2-4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode infineon, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, INFINEON, ESD101B102ELSE6327XTSA1, 2480927, 248-0927
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139
    182818
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0687*
    € 0,6648*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6648*
    € 0,79111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4513*
    € 0,53705
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3853*
    € 0,45851
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,324* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PESD5V0H1BSFYL
    ab € 0,0601*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.