Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF/pin-Diode, Einfach, 4.5 ohm, 50 V, SC-79, 2 Pins, 0.4 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480898
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR5002VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-79
  • Diodenkapazität: 0.4 pF
  • Widerstand bei If: 4.5 ohm
  • Produktpalette: BAR50
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 50 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAR5002VH6327XTSA1, 2480898, 248-0898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0779*
    Lager 139
    8996
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0484*
    € 0,5981*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5981*
    € 0,71174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3881*
    € 0,46184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1564*
    € 0,18612
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9905* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.