Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RACM150-15S/F AC/DC-NETZTEIL, MEDIZIN, 15V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480098
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RACM150-15S/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RACM150 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RACM150-15S/F, 2480098, 248-0098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,58*
    € 237,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,26*
    € 234,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,43*
    € 223,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,06*
    € 214,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,12*
    € 190,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-3N
    ab € 0,0467*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    01SVHSVH-20L-300
    ab € 0,479*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.