Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521V106M035ATE120 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2479916
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521V106M035ATE120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 35v 10µf
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.12 ohm
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T521V106M035ATE120, 2479916, 247-9916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    841
    1
    € 14,99*
    ab € 0,679*
    € 2,80*
    1000
    € 5,90*
    ab € 2,33*
    € 2,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEFCS1V100R
    ab € 0,536*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.