Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ2220Y472KXUSTX1 KONDENSATOR, 4700PF, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ2220Y472KXUSTX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7nf
Produktpalette: VJ
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 250 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VJ2220Y472KXUSTX1, 2478224, 247-8224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,14*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.