Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 12R J DRAHTWIDERSTAND, 12R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478193
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 12R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 12R J, 2478193, 247-8193
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    92
    € 5,95*
    ab € 3,64*
    € 5,51*
    € 8,95*
    ab € 3,50*
    € 5,68*
    Lager 139
    162
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 6,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7580948
    ab € 21,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.