Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARCOL HS25 2R J DRAHTWIDERSTAND, 2R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478175
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 2R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Beschreibung: DRAHTWIDERSTAND, 2R, 5%, AXIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 2 ohm
  • Nennleistung: 25 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 550 V
  • Resistor Terminals: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe HS
Weitere Suchbegriffe: arcol leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Panel-/Chassismontage, ARCOL, HS25 2R J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,027*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG