Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS100 10K J DRAHTWIDERSTAND, 10K, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478153
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 10K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 24.1 mm
  • Produktlänge: 65.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 6,83*
    € 8,96*
    1 Tag
    3
    1
    € 5,95*
    ab € 6,87*
    € 11,93*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 5,43*
    € 12,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH50600V05000FE
    ab € 38,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.