Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 3-1609037-0 POWERLINE-FILTER, MEDIZIN, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1609037-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: HZ
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: emi filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 3-1609037-0, 2478116, 247-8116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    € 5,90*
    ab € 38,65*
    € 44,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 35,96*
    € 52,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,28*
    € 53,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.