Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 4EHZ1 POWERLINE-FILTER, MEDIZIN, 4A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478114
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4EHZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Entstörfilter
Netzentstörfilter
Beschreibung: POWERLINE-FILTER, MEDIZIN, 4A, 250VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Nennstrom: 4 A
  • Filteranschlüsse: Steckanschluss
  • Minimale Induktanz: 7 mH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Filtertyp: Einphasig
  • Kapazitätswert: 0.74 ᄉF
  • Leckstrom Max: 5 ᄉA
  • Product Range: HZ Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG