Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000908 SCHWEISSKABEL, 0361TQ, 35MM2, ORANGE 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476774
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power 0361TQ HOFR Welding Cable
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 12.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: HOFR (wärme- und ölbeständig und flammwidrig)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000908, 2476774, 247-6774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 739,09*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 739,09* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 849,69*
    € 1.011,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 833,67*
    € 992,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 795,39*
    € 946,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 772,09*
    € 918,79
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 739,09*
    € 879,52
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 12 165
    ab € 18,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.