Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000904 SCHWEISSKABEL, 0361TQ, 16MM2, ORANGE 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476770
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000904
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power 0361TQ HOFR Welding Cable
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 9.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: HOFR (wärme- und ölbeständig und flammwidrig)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000904, 2476770, 247-6770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 350,61*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 350,61* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 415,21*
    € 494,10
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 410,78*
    € 488,83
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 387,57*
    € 461,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 376,31*
    € 447,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 350,61*
    € 417,23
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.