Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000943 SCHWEISSLEITUNG ROT 25MMý 50M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476738
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power H01N2-D Welding Cable
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 11.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000943, 2476738, 247-6738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 489,45*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 489,45* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 572,73*
    € 681,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 565,22*
    € 672,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 537,12*
    € 639,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 520,65*
    € 619,57
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 489,45*
    € 582,45
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.