Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000940 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ 16MMý 50M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476735
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro Power H01N2-D Welding Cable
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000940, 2476735, 247-6735
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 307,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 307,05* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 366,53*
    € 436,17
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 360,52*
    € 429,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 342,51*
    € 407,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 332,08*
    € 395,18
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 307,05*
    € 365,39
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 05 165
    ab € 12,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.