Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 3522220RFT DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 3W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476472
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3522220RFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 3W 2512
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 220 ohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 2512 [Metrisch 6432]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 3522
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 2512, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 3522220RFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG