Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 352282KJT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 82K, 5%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476414
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352282KJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 3w
leistungswiderstand
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND, 82K, 5%, 3W, 2512
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 82 kohm
  • Nennleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Widerstandsgehäusestil: 2512 [Metrisch 6432]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 3522
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 2512, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 352282KJT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG