Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 30 MLCC-KONDENSATOREN, 0805, C0G/X5R/X7R


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475118
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: SMD-MLCC-Kondensatoren, 28 Typen, 10pF bis 22µF, C0G-, X5R- &, X7R-Dielektrikum, Größe 0805
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, chip-kondensator 100v, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 30, 2475118, 247-5118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    19
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 50,41*
    € 66,50*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 63,52*
    € 83,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 56,07*
    € 109,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 109,57*
    € 130,39
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 108,31*
    € 128,89
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 77,16*
    € 91,82
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 65,17*
    € 77,55
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 62,89*
    € 74,84
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 56,07* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.