Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA100163R1000 STROMZÄHLER, 3PH, 220V-240V, 65A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474851
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100163R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Produktpalette: B Series
  • Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC
  • Stromzählermontage: DIN-Schiene
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ABB, 2CMA100163R1000, 2474851, 247-4851
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 122,94*
    € 144,47*
    1 Tag
    6
    € 5,90*
    ab € 123,54*
    € 145,76*
    2 Tage
    47
    € 5,80*
    ab € 125,13*
    € 147,18*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 125,45*
    € 147,23*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 191,17*
    € 220,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,26*
    € 262,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 216,48*
    € 257,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 207,41*
    € 246,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,22*
    € 243,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,17*
    € 227,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD40357SB
    ab € 3,26*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110229R0011
    ab € 641,55*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110226R0011
    ab € 373,44*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110228R0011
    ab € 386,50*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 9,79*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.