Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 1EJS1 EMV-FILTER, 1A, 380UA, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474388
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1EJS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C13
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 1 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 1EJS1, 2474388, 247-4388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13P-UK1-H05-3100-200
    ab € 9,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.