Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMP100LC-65 TVS-DIODE, 65V, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474172
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMP100LC-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
TVS
TVS-Dioden
Überspannungsschutzbausteine
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: Transil SMP100LC
  • Sperrspannung: 55 V
  • Klemmspannung, max.: -
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • Durchbruchspannung, max.: 85 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2500
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,529*
    € 0,761*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.902,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.