Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS 1.5KE300A TVS-DIODE, UNIDIR, 1.5KW, 256V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474097
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: Transil 1.5KE
  • Sperrspannung: 256 V
  • Klemmspannung, max.: 414 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 285 V
  • Durchbruchspannung, max.: 315 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, 1.5KE300A, 2474097, 247-4097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.