Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDA14V2SC6 ESD-SCHUTZDIODE, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473969
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA14V2SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Produktpalette: ESDA1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 14.2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDA14V2SC6, 2473969, 247-3969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,084*
    € 0,1208*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 362,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.