Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 62 TNC-0-0-1/-33 -E SCHUTZKAPPE, TNC-KOAXIALANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473810
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     62 TNC-0-0-1/-33 -E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Zur Verwendung mit: HF-Koaxialbuchsen der Baureihe TNC von Huber, 50 Ohm
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Schutzkappe mit Kette
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 62 TNC-0-0-1/-33 -E, 2473810, 247-3810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.