Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 2020 E UK HEISSLUFTPISTOLE, 2200W, 230V UK-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473570
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL 2020 E UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: 2.2 kW
  • Heiztemperatur, max.: 630 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, STEINEL, HL 2020 E UK, 2473570, 247-3570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 152,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,28*
    € 239,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,52*
    € 236,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 184,60*
    € 219,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,82*
    € 212,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,83*
    € 194,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,82*
    € 181,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Steinel
    70370
    ab € 43,10*
    Zubehör
    Steinel
    070519
    ab € 4,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.